Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-760228180 Herst.-Nr.: 26047111 EAN/GTIN: 4019364601415 |
| | |
|
| | |
| Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung. ZERO ENERGY Standby Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. "ECC" - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Robustes, geschlossenes Getriebe mit "Twin-Antriebs-System". Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 2604SMC | Anwendungsbereich: | Großraumbüro | Maße: | 49,5 x 92,6 x 47 cm (B x H x T) | Vernichtet: | Papier | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittgeschwindigkeit: | 90 | Schnittbreite: | 0,8 | Partikellänge: | 5 | Eingabebreite: | 260 | Schneidleistung (70 g/m²): | 7 Bl. (70 g/m²) | Schneidleistung (80 g/m²): | 6 Bl. (80 g/m²) | Art der Betätigung (Schneidwerk): | automatisch | Netzspannung: | 230 | Netzfrequenz: | 50 | Motorleistung: | 640 | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Auffangvolumen: | 100 | Garantiedauer: | 2 Jahre | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Gewicht: | 48 | Farbe: | cool grey | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Aktenvernichter 2604SMC | Sicherheitsstufe: | P-7 | DSGVO-konform: | Ja | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter ideal, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.376,98* | € 1.439,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.459,89* | € 1.534,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1.555,87* | € 1.638,60* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.581,29* | € 1.653,26* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.576,33* | € 1.707,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|