Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B32 1824111 Partikelschnitt 1x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/273/a014273o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/273/a014273o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/294/a014294o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760213300
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1824111
EAN/GTIN:
     4026631030830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Hochwertige Materialien, bewährte Qualität – der zuverlässige Sicherheitspartner am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter schreddert mühelos Papier in DIN A3. Das perfekte Gerät für Arbeitsgruppen von 5 bis 8 Personen. Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO B32
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Maße:
49,7 x 79,3 x 39,8 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
65
Schnittbreite:
1
Partikellänge:
5
Eingabebreite:
310
Schneidleistung (70 g/m¦):
5 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m¦):
4 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
500
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
56
Rauminhalt f³r Schnittgut:
82
Garantiedauer:
3 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
27
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO B32
Sicherheitsstufe:
P-7
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.096,51*
€ 1.139,51*
€ 5,50*
ab € 1.086,93*
€ 1.144,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,46*
€ 1.184,21*
Frei Haus
ab € 1.131,15*
€ 1.184,22*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.198,35*
€ 1.304,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,78*
€ 1.552,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,13*
€ 1.543,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,57*
€ 1.515,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,22*
€ 1.440,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,35*
€ 1.426,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.