Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum Aktenvernichter XP514+ 2021514MEU P5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/164/a014164s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/164/a014164s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760014100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2021514MEU
EAN/GTIN:
     5028252625623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Momentum Extra Anti-Papierstau Aktenvernichter sind ideal für die Vernichtung von vertraulichen Dokumenten im Büro. Die Active-Sensing-Technologie misst die Anzahl der eingezogenen Blätter in Echtzeit, um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern; dies wird durch eine rote LED auf dem Bedienfeld angezeigt. Der Aktenvernichter startet erst dann, wenn die Anzahl der Blätter unter oder auf die maximale Blattkapazität reduziert wurde. Dieser Mikroschnitt-Aktenvernichter ist mit seiner hohen Blattkapazität, dem großen Abfallbehälter und seiner kontinuierlichen Laufzeit für den mittleren bis schweren Einsatz konzipiert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Momentum Extra XP514+
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Maße:
51,2 x 72,2 x 45,7 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30
Schnittbreite:
2
Partikellänge:
15
Eingabebreite:
230
Schneidleistung (70 g/m²):
15 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
14 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Motorleistung:
550
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
55
Auffangvolumen:
60
Rollen vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
34
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Momentum Extra XP514+
Sicherheitsstufe:
P-5
DSGVO-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,24*
€ 692,45*
€ 5,50*
ab € 630,11*
€ 703,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 668,55*
€ 726,13*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 688,84*
€ 765,60*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,60*
€ 911,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,27*
€ 890,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,61*
€ 873,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,26*
€ 835,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,84*
€ 819,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rexel
2021421XEU
ab € 591,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.