Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO P44i 1872121 1,9x15mm Partikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/391/y000391r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/391/y000391r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/391/y000391s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760010600
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1872121
EAN/GTIN:
     4026631058445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO P-Serie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO P44i
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Maße:
70 x 110,5 x 59,2 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs, Disketten, USB-Sticks
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
85
Schnittbreite:
1,9
Partikellänge:
15
Eingabebreite:
400
Schneidleistung (70 g/m¦):
32 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m¦):
27 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
220-240
Netzfrequenz:
50/60
Motorleistung:
1.900
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
55
Rauminhalt f³r Schnittgut:
205
Garantiedauer:
5 Jahre
Gewicht:
105
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO P44i
Sicherheitsstufe:
P-5
DSGVO-konform:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.575,36*
€ 2.649,73*
€ 1,95*
ab € 2.592,49*
€ 2.672,62*
Frei Haus
ab € 2.611,63*
€ 2.680,20*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 2.805,85*
€ 2.877,01*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 2.718,40*
€ 2.884,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.884,52*
€ 3.432,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.870,44*
€ 3.415,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.829,88*
€ 3.367,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.720,11*
€ 3.236,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.718,40*
€ 3.234,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.