Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter ProMax QS REX623 P4 2104581EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/390/a013390g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/390/a013390g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760007300
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2104581EU
EAN/GTIN:
     5028252614771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ProMax REX623
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Maße:
34,5 x 46,6 x 23 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
50
Schnittbreite:
4
Partikellänge:
40
Eingabebreite:
220
Schneidleistung (80 g/m²):
6 Bl. (80 g/m²)
Laufzeit:
10
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Motorleistung:
210
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Ja
Schalldruckpegel:
60
Auffangvolumen:
23
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
5
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter ProMax REX623
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 98,06*
€ 126,81*
€ 5,50*
ab € 98,39*
€ 131,29*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 103,12*
€ 132,81*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 102,90*
€ 132,95*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 103,26*
€ 136,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2104583EU
ab € 103,13*
Ähnlich
Rexel
2104579EU
ab € 83,02*
Ähnlich
Rexel
2104585EU
ab € 142,77*
Ähnlich
Rexel
2104587EU
ab € 356,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.