Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-751008600 Herst.-Nr.: 2603 EAN/GTIN: 4013695018300 |
| |
|
| | |
| Professioneller Projektionstisch für Overhead-, Daten-, Dia- und Videoprojektion. Mit zwei Platten für den kombinierten Einsatz. Obere Platte mit Auffangeinrichtung und Neigungsverstellung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Duo | Maße: | 50 x 79-120 x 44 cm (B x H x T) | höhenverstellbar: | Ja | integrierte Steckdose vorhanden: | Nein | Rollen vorhanden: | Ja | Gewicht: | 18,6 | Werkstoff der Platte: | Spanplatte, beschichtet | Werkstoff des Gestells: | Stahlrohr, pulverbeschichtet | Farbe: | lichtgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Projektionswagen Duo | Abmessung der Platte: | obere Platte: 40 x 50, untere Platte: 40 x 32 cm (B x T) | Tragfähigkeit (pro Platte): | obere Platte: 20, untere Platte: 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, magnetoplan projektionstisch, beamertisch, Beamertische, Multimediaprojektionswagen, OHP-Wagen, OHP-Zubehöre, Overheadprojektionswagen, Overheadprojektorenrollwagen, Overheadprojektorzubehöre, Projektionstische, Tageslichtprojektorwagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,95* | € 352,33* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,15* | € 373,23* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,44* | € 373,24* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,12* | € 413,13* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 336,96* | € 416,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|