Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Beamertisch 9333089 +Seitenplatte +Steckdose an


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/568/a010568b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/568/a010568b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/568/a010568c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-751000691
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9333089
EAN/GTIN:
     4002390047746
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Höchste Stabilität und Top-Qualität. Beamertisch mit Seitenplatte 933 30.Kabelschonend: Höhenverstellbarkeit von Beamerplatte und Tischplatte immer parallel, Kabel wird nicht überdehnt. Belastbar: Hochwertigste Werkstoffe, robuste Anwendungstechnik, von MAUL Metallbau-Profis konstruiert. Schonend: Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken. Sitzen oder stehen: Stufenlos höhenverstellbar, Platte um + 10° nach vorne neigbar. Seitenplatte kann mittels Magnetfixierung platzsparend nach oben geklappt werden. Abstand der Platten im waagerechten Zustand 39 cm. Sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff. Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen. Unempfindlich: Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt. Inkl. 3-fach Schuko-Steckdose, 230 V, max. 2500 W und rotem Kabel (Signalfarbe).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
professionell
Verwendung für Gerätetyp:
Laptop, Beamer
Maße:
61 x 73,5-120 x 61 cm (B x H x T)
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
Rohr in Rohr-System
Verstellbereich:
46,5
Durchmesser der Säule:
6
integrierte Steckdose vorhanden:
Ja
Steckdosen:
3 Steckdosen
Rollen vorhanden:
Ja
Kabellänge:
3
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff der Platte:
Melamin
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Projektionswagen professionell
Abmessung der Platte:
35 x 50 cm (B x T)
Maße der Zwischenebene:
30 x 30 cm (B x T)
Tragfähigkeit obere Ablagefläche:
30
Tragfähigkeit der Zwischenebene:
8
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, Wand-Uhr, Wanduhr, beamertisch maul, wanduhr, Beamertische, Multimediaprojektionswagen, OHP-Wagen, OHP-Zubehöre, Overheadprojektionswagen, Overheadprojektorenrollwagen, Overheadprojektorzubehöre, Projektionstische, Tageslichtprojektorwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,05*
€ 366,09*
€ 4,95*
ab € 303,93*
€ 366,67*
Frei Haus
ab € 303,28*
€ 366,67*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 320,97*
€ 386,68*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 349,65*
€ 437,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,15*
€ 520,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,20*
€ 503,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,26*
€ 459,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,81*
€ 432,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,65*
€ 416,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.