Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-730003700 Herst.-Nr.: 86540D EAN/GTIN: 9002493191211 |
| |
|
| | |
| Sparen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch! Patentierter Klemmbeschlag für einfache Montage am Tisch. Stufenlos einstellbare Bremse zur Regulierung der Schwenkfreiheit sowie stufenloser Auszug durch teleskopartige Konstruktion. Stabile und drehbare Trägerplatte mit Kabelführung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Office | Maße: | 55,6 x 41,5 x 17,5 cm (B x H x T) | Größe der Trägerplatte: | 17,5 x 25 cm (B x H) | Verwendung für Tischdicke: | 15-75 | Ausführung der Befestigung: | geklemmt | max. Schwenkbereich: | 360 | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | lichtgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Telefonschwenkarm Office |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 82,38* | € 108,88* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 94,62* | € 128,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|