Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-700009700 Herst.-Nr.: FX-85DECW-W-ET EAN/GTIN: 4549526615566 |
| |
|
| | |
| Der FX-85DE CW der neuen ClassWiz-Serie besitzt ein 4-Graustufen-Display, eine deutsche Menüführung und innovative Funktionen wie die Mathe Box und die QR-Code Funktion. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Casio FX-85DE CW ClassWiz | Art des Displays: | Dot-Matrix | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1 x 17-stellig, 1 x 10+2-stellig | trigonometrische Funktionen vorhanden: | Ja | statistische Berechnung möglich: | Ja | Anzahl der Funktionen: | 310 Funktionen | Anzahl der Variablenspeicher: | 9 Variablenspeicher | Prozentrechnung möglich: | Ja | DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | weitere Funktionen: | Bruchrechnung, Winkelmaße DEG/RAD/GRAD, Zufallszahlen, Wertetabelle: 2 Funktionen, QR-Code Funktion | Maße: | 77 x 10,7 x 162 mm (B x H x T) | Gewicht: | 95 | Farbe: | schwarz | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Hardcase | Stromversorgung: | Solar-Energie, Batterie | Art der Batterien/Akkus: | LR44 | Anzahl der Batterien/Akkus: | 1 Knopfzelle | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schulrechner Casio FX-85DE CW ClassWiz | Anzahl der Bildpunkte (dots): | 192 x 63 dots |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 18,07* | € 25,01* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,54* | € 25,43* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 18,64* | € 25,52* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 18,53* | € 25,53* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 20,25* | € 28,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,25* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|