Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Jahresplan 50275 148,5x210mm 1W/2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/506/y000506t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/506/y000506t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/506/y000506u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/506/y000506v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640469101
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50275
EAN/GTIN:
     4004182650578
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Mit ihrem Terminplaner behalten Sie einen schnellen und praktischen Überblick über Ihre monatlichen Termine und Aufgaben.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Timer
Kalenderjahr:
2025
Papierformat:
DIN A5
Kalenderaufteilung:
12 Monate/2 Seiten
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Ausführung der Falzung:
Leporello-Falz
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Datumschieber vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einlage Kalender
Kalenderart:
Jahresplan
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Tagesersatzblock, jahres-inhalt chronoplan a 5, jahreskalender, jahreskalender 2025, Ersatzkalendarien, Ersatzkalendarium, Kalendereinlagen, Timer Ersatzeinlage, Timer Ersatzeinlagen, Zeitplansystemeinlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 2,38*
€ 4,20*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 4,22*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,41*
€ 4,36*
€ 4,30*
ab € 3,49*
€ 5,97*
€ 5,50*
ab € 2,92*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.