Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Buchkalender Wochenplan 50925 Black Edition A5 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/274/y000274m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/274/y000274m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/506/y000506l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640468490
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50925
EAN/GTIN:
     4004182088050
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Der CHRONOPLAN Buchkalender für das Jahr ist der optimale Terminplaner für ein effizientes Zeitmanagement. Die Black Edition Kalender beinhalten praktische Zeitmanagement Elemente wie z.B. Definition von Wochenzielen, Einstufung in Prioritäten und Aufteilung in Termine und Aufgaben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Black Edition
Kalenderjahr:
2025
Papierformat:
DIN A5
Kalenderaufteilung:
1 Woche/2 Seiten
Stundendarstellung:
7-19 Uhr, stündlich, Sa/So ohne Zeiteinteilung
Grammatur:
90
Bindung:
Fadenbindung
Verschluss:
Gummibandverschluss
Wochenzählung vorhanden:
Ja
Arbeitstagezählung vorhanden:
Nein
Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden:
Nein
Verwendung als Fundhilfe:
Lesezeichen
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Jahresplan, Ferien/Feiertagsübersicht, Notizblätter
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Einbandes:
Karton, folienlaminiert
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Papiers:
creme
Druckfarbe:
grau
Anzahl der Seiten:
128 Seiten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchkalender Black Edition
Kalenderart:
Wochenplan
Anzahl der Stifteschlaufen:
1 Stifteschlaufe
Typbezeichnung des Einbandes:
Softcover
Ausführung der Prägung:
Leinenprägung
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Wochen-Plan, Wochenplan, chronoplan buchkalender a5, wochenplan, wochenplan chronoplan, Chefkalender, Jahreskalender, Jahresplaner, Kalendarien, Kalendarium, Kalender, Kalenderbuch, Kalenderbücher, Notizkalender, Planer, Ringbuchkalender, Tagebuch, Tagebücher, Tagebuchkalender, Tageskalender, Tagesplaner, Terminkalender, Timer, Wochenkalender, Wochennotizbuch, Wochennotizbücher, Wochenplaner, Zeitplanbuch, Zeitplanbücher, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.