Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Schreibmappe MILANO 30042 36x29x5cm Lederimitat schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/091/a011091e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/091/a011091e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-640224290
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30042
EAN/GTIN:
     4021068300426
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Alassio® Schreibmappe MILANO 36 x 29 x 5 cm (B x H x T) Lederimitat schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MILANO
Maße:
36 x 29 x 5 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
Verschluss:
Reißverschluss
Griff vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Einschubfach (A4), drei Einsteckfächern, dehnbarer Fächertasche
Werkstoff:
Lederimitat
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibmappe MILANO
Anzahl der Stifteschlaufen:
3 Stifteschlaufen
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, konferenzmappe kunstleder schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe schwarz, Aktenmappen, Arbeitsmappen, Blockmappen, Businessmappen, Dokumentenmappen, Konferenzmappen, Mappen, Ordnungsmappen, Orgamappen, Organisationsmappen, Schreibmappen, Tagungsmappen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 5,95*
ab € 13,70*
€ 19,81*
1 Tag
36
1
€ 5,49*
ab € 13,71*
€ 19,82*
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 14,74*
€ 21,19*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,43*
€ 21,39*
8 Tage
28
1
€ 5,87*
ab € 15,08*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
30006
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.