Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURE2IMPROVE Hula Hoop P2I202130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/098/a014098w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/098/a014098w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-530001800
Hersteller:
     ACM Products
Herst.-Nr.:
     P2I202130
EAN/GTIN:
     8719407035387
Suchbegriffe:
Gymnastikreifen
Hula Hoop Reifen
gymnastikreifen kunststoff
gymnastikreifen
Der Pure2Improve Fitness Hula Hoop Reifen ist die perfekte Ergänzung für Ihre Workout Routine. Die Übungen werden in einer aufrechten Position durchgeführt, sodass zusätzlich zur Taille auch die Rücken- und Pomuskulatur gestärkt und Ihre Körperhaltung verbessert wird. Der Reifen ist durch sein praktisches Stecksystem ganz leicht zu transportieren und zu verstauen. Verbessern Sie Ihre Ausdauer überall, im Fitnessstudio, Büro, im Freien oder Zuhause. 15-20 Minuten Training am Tag reichen, um Ihr Gewicht zu reduzieren. Bei Übungen mit diesem Reifen verbrennen Sie schnell viele Kalorien und verbessern zudem Ihre Durchblutung.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Durchmesser:
100
Anzahl der Teile:
6 Teile
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
1,2
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hula Hoop Reifen
Werkstoff des Bezuges:
Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Fitnessartikel, Fitnessreifen, Sportartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 18,43*
€ 27,52*
3 Tage
6
€ 5,95*
ab € 19,26*
€ 27,98*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.