| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-530000000 Herst.-Nr.: 10713 EAN/GTIN: 5702016111330 |
| |
|
| | |
| LEGO Bausteine Classic 213 Teile 4-99 Jahre Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet Achtung: Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Classic | Abmessung der Verpackung: | 28 x 26 x 6 cm (B x H x T) | Anzahl der Teile: | 213 Teile | Altersspanne: | 4-99 Jahre | Warnhinweis (Erstickungsgefahr): | Achtung: Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bausteine Classic | Altersbeschränkung: | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet | Warnhinweis (Aufsicht): | Achtung: Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen | Warnhinweis (Verletzungsgefahr): | Achtung: Verletzungsgefahr durch spitze oder scharfe Kanten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,27* | € 15,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,38* | € 17,18* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,36* | € 17,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 14,94* | € 20,52* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 19,71* | € 27,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|