Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Teppichbürstsauger CV 30/2 Bp 1.023-200.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/465/y000465u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/465/y000465u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-497017100
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.023-200.0
EAN/GTIN:
     4054278727868
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der CV 30/2 Bp ist der erste akkubetriebene Bürstsauger für die professionelle Reinigung aller Teppich- und Hartflächen. Dank der automatischen Bodenerkennung passt er sich perfekt an den Bodenbelag an. Die leistungsstarke Bürste reinigt tiefenwirksam die Fasern von Textilböden und richtet sie sichtbar auf. Durch seine besonders geringe Unterfahrhöhe reinigt der kompakte und wendige Akku-Bürstsauger mühelos unter Betten und übrigem Mobiliar. Damit eignet er sich ideal für Reinigungskräfte in der Gebäudereinigung oder der Hotellerie. Ein weiteres Plus: die schnelle und hygienische Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion. Von der Bürstenwalze aufgenommene Haare werden per Fußschalter durchtrennt und die Reste anschließend automatisch abgesaugt. Sehr anwenderfreundlich konzipiert, verfügt der kabellose Bürstsauger CV 30/2 Bp über einen innovativen Handgriff: Ein-/Ausschalter, eco!efficiency-Modus und LED-Display mit Anzeige der Akkurestlaufzeit. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Version der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu erwerben sind.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CV 30/2 Bp
Maße:
31 x 115 x 26 cm (B x H x T)
Arbeitsbreite:
252
Fassungsvermögen des Behältnisses:
3
Leistung:
420
Stromversorgung:
Akku
Akkupack vorhanden:
Nein
Zubehör erforderlich:
Ja
Zubehör:
Kärcher Starter Kit Battery Power+ 36/75 1.023-200.0, Akkuladegerät Battery Power+ 36/60 2.445-045.0, Akku Battery Power+ 36/60 2.042-022.0, Akku Battery Power+ 36/75 2.445-043.0
Akkuspannung:
36
Schalldruckpegel:
64
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Fugendüse, Polsterdüse, 1 Vlies-Filterbeutel
Gewicht:
6,5
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenstaubsauger CV 30/2 Bp
passender Staubsaugerbeutel:
Kärcher Filterbeutel 2.889-357.0
Maximales Vakuum:
18,7
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,99*
€ 533,22*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,85*
€ 554,01*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 428,90*
€ 554,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,41*
€ 569,90*
Frei Haus
ab € 477,07*
€ 599,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,57*
€ 659,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,16*
€ 657,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,43*
€ 618,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,74*
€ 558,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,90*
€ 510,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.