Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Nass-/Trockensauger NT 48/1 1.428-620.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/207/a012207w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/207/a012207w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-497012000
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.428-620.0
EAN/GTIN:
     4039784724921
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakter Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Gebäudereinigern, dem Automotive-Bereich und dem Handwerk entwickelt wurde. Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden. Auf der Rückseite des Geräts kann das Zubehör direkt am Behälter fixiert werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NT 48/1
Maße:
39 x 78 x 49 cm (B x H x T)
Düsenbreite:
400
Behältervolumen:
48
Leistung:
1.380
Netzspannung:
220-240
max. Unterdruck:
200
Luftvolumenstrom pro Saugmotor:
67
Schalldruckpegel:
72
Griff vorhanden:
Ja
Anzahl der Lenkrollen:
2 Lenkrollen.
Kabellänge:
7,5
Länge des Schlauches:
2,5
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Fugendüse, Filtertüte
Gewicht:
10,5
Farbe:
anthrazit/schwarz/gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nass- und Trockensauger NT 48/1
Maximales Vakuum:
20
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 248,14*
€ 293,13*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,52*
€ 306,17*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 258,19*
€ 306,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 277,12*
€ 327,21*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 290,01*
€ 356,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,71*
€ 424,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,31*
€ 424,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,32*
€ 364,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.904-285.0
ab € 25,21*
Zubehör
Kärcher
6.904-252.0
ab € 50,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.