Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-497011900 Herst.-Nr.: 1.378-610.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ideal für Handwerker: Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap mit Gerätesteckdose (mit Automatikanlauf) für E-Werkzeuge, starker Saugleistung und halbautomatischer Abreinigung. Kompaktes, leichtes Einstiegsgerät. Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen. Die halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft. Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters möglich. Die Gerätesteckdose fungiert als „Fernbedienung“ für den Sauger. Sauger wird automatisch gestartet, sobald das angeschlossene Elektrowerkzeug in Betrieb genommen wird. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | NT 22/1 Ap Te L | Maße: | 37 x 48 x 38 cm (B x H x T) | Düsenbreite: | 300 | Behältervolumen: | 22 | Leistung: | 1.300 | Netzspannung: | 220-240 | Luftvolumenstrom pro Saugmotor: | 71 | Schalldruckpegel: | 72 | Stromversorgung: | Netzbetrieb | optionales Zubehör: | Filterbeutel (Vlies) 2.889-217.0 | Griff vorhanden: | Ja | Kabellänge: | 6 | Länge des Schlauches: | 1,9 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Vliesfiltertüte, Fugendüse | Gewicht: | 6,1 | Farbe: | anthrazit/schwarz/gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap Te L | passender Staubsaugerbeutel: | Kärcher Filterbeutel 2.889-217.0 | Maximales Vakuum: | 25,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, allessauger kärcher, bodensauger, Nass-/Trockensauger, Sauger, Staubsauger |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,42* | € 181,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,51* | ab € 155,29* | € 181,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 164,38* | € 191,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 165,75* | € 194,31* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 187,17* | € 227,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|