Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Nass-/Trockensauger NT 22/1Ap 1.378-600.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/373/a011373w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/373/a011373w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-497004600
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.378-600.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Klein, leistungsstark, zuverlässig, extrem vielseitig und federleicht: So überzeugt unser Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten in vielen gewerblichen Anwendungsbereichen. Staub, Grobschmutz und Flüssigkeiten meistert er dank halbautomatischer Filterabreinigung und feuchtigkeitsunempfindlichem PES-Patronenfilter mühelos. Der direkt im Gerätekopf angebrachte Saugschlauchanschluss ermöglicht dabei eine maximale Ausnutzung des Behältervolumens. Seine sehr kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht erlauben einen komfortablen und problemlosen Transport des obendrein sehr einfach zu bedienenden Geräts.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NT 22/1 Ap L
Maße:
37 x 48 x 38 cm (B x H x T)
Behältervolumen:
22
Behältervolumen des Schmutzwassertanks:
22
Leistung:
1.300
max. Unterdruck:
255
Schalldruckpegel:
72
Stromversorgung:
Netzbetrieb
optionales Zubehör:
Filterbeutel (Vlies) 2.889-217.0
Griff vorhanden:
Ja
Anzahl der Lenkrollen:
2 Lenkrollen
Kabellänge:
6
Länge des Schlauches:
1,9
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Filtertüte (Vlies), Nass-/Trockendüse (300 mm), Fugendüse, Patronenfilter (PES)
Gewicht:
5,7
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap L
passender Staubsaugerbeutel:
Kärcher Filterbeutel 2.889-217.0
Maximales Vakuum:
25,5
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 125,71*
€ 146,91*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 130,17*
€ 152,50*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 155,95*
2 Tage
29
€ 7,90*
ab € 135,35*
€ 158,57*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 153,00*
€ 186,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-217.0
ab € 12,95*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 33,94*
Zubehör
Kärcher
6.902-105.0
ab € 19,25*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,58*
Zubehör
Kärcher
2.889-219.0
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.