Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mr. ECO Luffa-Schwamm H5142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/602/y000602a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/602/y000602a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496061700
Hersteller:
     Martini
Herst.-Nr.:
     H5142
EAN/GTIN:
     8004925072243
Suchbegriffe:
Bade-Schwamm
Badeschwamm
Luffa-Schwamm
Luffaschwamm
Schwamm aus pflanzlicher Luffa zur Reinigung von Tellern und Geschirr. Die Fasern werden durch Trocknen der Luffa-Früchte gewonnen. Kratzfrei und aufhängbar. Der Schwamm besteht aus natürlichen Materialien.
Weitere Informationen:
Maße:
11 x 7 x 1,5 cm (B x H x T)
max. Waschtemperatur:
60
spülmaschinenfest:
Ja
biologisch abbaubar:
Ja
Werkstoff:
100 % Luffa
Farbe:
beige
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungsschwamm
Weitere Suchbegriffe: badeschwamm, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Reinigungsschwamm, Reinigungsschwämme, Scheuerschwamm, Scheuerschwämme, Schwamm, Schwämme, Spülschwamm, Spülschwämme, Topfreiniger, Universalschwamm, Universalschwämme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.