Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen SCPEC36BD 2x18 l grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/518/y000518g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/518/y000518g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496061300
Herst.-Nr.:
     SCPEC36BD
EAN/GTIN:
     8683907116900
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Ideal für die Gebäudereinigung. Die Eimer haben verschieden farbige Henkel (rot / blau). Der Doppelfahrwagen ist sehr stabil und robust. Die praktische Ablageschale ist gut geeignet zum ablegen von Tüchern und Reinigungschemie. Rollen mit Stoßschutz.
Weitere Informationen:
Maße:
40 x 104 x 85 cm (B x H x L)
Füllmenge des Wasserbehälters:
2 x 18
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Presse, Ablagefläche
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Kunststoff, 50 recycelt
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer, Bodenreiniger, Bodenreinigungsmittel, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.