Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496061200 Herst.-Nr.: CLNS3N EAN/GTIN: 4064035145729 |
| |
|
| | |
| Bei dem Scotch-Brite® Classic Griffschwamm handelt es sich um einen langlebigen und kraftvollen Scheuerschwamm, der ideal ist, um Fett, eingebrannte Lebensmittel und andere Verschmutzungen im Haushalt zu beseitigen. Die ergonomische Form hat Griffrillen, um beim Reinigen Ihre Fingernägel zu schützen. Der Scotch-Brite® Classic Griffschwamm reinigt kraftvoll und effektiv. Er beseitigt mühelos Fett oder eingebrannte Lebensmittel und lässt Töpfe, Pfannen oder das benutzte Geschirr vom Vortag im makellosen Zustand zurück. Dieser strapazierfähige, langlebige Schwamm lässt sich auch außerhalb der Küche verwenden (z. B. zum Reinigen von Gartengeräten oder öligen Fahrradteilen). Die ergonomische Form hat Griffrillen, um bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben Ihre Fingernägel zu schützen. Dieser Hochleistungs-Reinigungsschwamm kann Kratzer auf empfindlichen Oberflächen verursachen. Er sollte daher nicht auf Antihaftbeschichtungen, Glas oder anderen empfindlichen Oberflächen angewendet werden. Für diese empfehlen wir Scotch-Brite® Delicate Reinigungsschwämme. Weitere Informationen: | | Griffrand vorhanden: | Ja | Farbe: | gelb/grün | Packungsmenge: | 3 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungsschwamm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm 3m, scheuer schwamm, scheuerschwamm 3er, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Reinigungsschwamm, Reinigungsschwämme, Scheuerschwämme, Schwamm, Schwämme, Spülschwamm, Spülschwämme, Topfreiniger, Universalschwamm, Universalschwämme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,50* | € 2,57* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,46* | € 3,37* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | € 4,99* | ab € 3,19* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|