Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Microfasertuch MicroTuff Universal 158505 40x40cm rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/391/y000391v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/391/y000391v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496056930
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     158505
EAN/GTIN:
     4023103205482
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Das vileda MicroTuff Universal Tuch ist ein gestricktes Microfasertuch mit Abrasivstreifen für ein leichteres Entfernen von anhaftendem Schmutz. Es entfernt Fingerabdrücke und fetthaltigen Schmutz auch ohne Einsatz von Chemikalien und ist für die meisten Anwendungsbereiche und Oberflächen geeignet. Es zeichnet sich durch eine gute Schmutzaufnahme und einen voluminösen Griff aus. Es kann zur Trocken-, Feucht- und Nassreinigung verwendet werden und eignet sich besonders für die Eimermethode und zur Sprühreinigung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MicroTuff Universal
Maße:
40 x 40 cm (B x L)
Werkstoff:
85 % Polyester, 15 % Polyamid
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Microfasertuch MicroTuff Universal
Weitere Suchbegriffe: Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, microfasertuch 40x40cm rot, microfaser tücher, microfaser-tücher vileda, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bildschirmreiniger, Bodentuch, Bodentücher, Bodenwischtuch, Bodenwischtücher, Fensterreiniger, Fenstertuch, Fenstertücher, Haushaltstuch, Haushaltstücher, Lappen, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Putzlappen, Putztuch, Putztücher, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Trockentuch, Trockentücher, Tuch, Tücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 1,22*
€ 1,98*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,42*
€ 2,39*
4 Tage
710
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 4,12*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.