| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496056100 Herst.-Nr.: H5198 EAN/GTIN: 4039468030638 |
| |
|
| | |
| Vor allem für das Arbeiten mit verschiedenen Oberflächen ist das besonders wichtig. Herkömmliche Mikrofasertücher können nämlich oftmals glatte Oberflächen verkratzen, wie etwa Spiegel, Glas oder Kunststoffoberflächen - das ist bei den memo Haushaltstücher nicht der Fall! Sie sind sehr weich und reinigen somit jede Oberfläche schonend. Verwechslung ausgeschlossen: Die hilfreichen Farb-Fähnchen gliedern die Tücher nach dem 3-Farben-System in die Bereiche Bad (Rot), Küche (Grün) und Haushalt (Blau). Chemiefrei und hinterlassen kein schädliches Mikroplastik nach der Wäsche oder dem Putzen. Weitere Informationen: | | Maße: | 30 x 30 cm (B x L) | max. Waschtemperatur: | 95 | Werkstoff: | 100 % Baumwolle | Farbe: | natur | Packungsmenge: | 3 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Putztuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Baumwolltücher, microfaser allzwecktücher, baumwolltücher, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Allzwecktücher, Haushaltstücher, Lappen, Putzlappen, Putztücher, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Tuch, Tücher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,01* | € 7,81* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,22* | € 7,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,67* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|