| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496053500 Herst.-Nr.: 3300212 EAN/GTIN: 8716254001442 |
| |
|
| | |
| Universalbodenwischer insbesondere für abgenutzte Fußböden oder Fußböden mit schlechter Konservierung. Geringe Reibung mit dem Fußboden. Gute Schmutzaufnahme. Fransen zum Aufnehmen von losem Schmutz. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | General Purpose Mop Velcro | Verwendung für Produkt: | GREENSPEED Wischmopphalter VELCRO (Q-LINE) 3301548 | Maße: | 11 x 45 cm (B x L) | waschbar: | Ja | max. Waschtemperatur: | 90 | Werkstoff: | 43 % PET, 38 % Viskose, 11 % Acryl, 8 % Baumwolle | Farbe: | weiß/grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wischmopp General Purpose Mop Velcro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, moppbezug 45cm, feuchtwischmop, wischbezug weiß, Aufnehmer, Bodentuch, Bodentücher, Reinigungsgeräte, Schrubber, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| |