| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496053460 Herst.-Nr.: 3301038 EAN/GTIN: 8716254000520 |
| |
|
| | |
| Mikrofaserbodenwischer mit Scheuerstreifen zum feuchten Reinigen von Steinfußböden. Hartnäckiger Schmutz wird effizient entfernt. Kurzes Bearbeiten der nicht kratzempfindlichen Bodenfläche. Kein Verschmieren von Schmutz. Durch Klettband schnell und einfach austauschbar. Schlaufe zum Entfernen des Bodenwische. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Scrub Mop Velcro | Verwendung für Produkt: | GREENSPEED Wischmopphalter VELCRO (Q-LINE) 3301548 | Länge: | 45 | waschbar: | Ja | max. Waschtemperatur: | 90 | Werkstoff: | 60 % Mikrofaser, 40 % Polypropylen | Farbe: | grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wischmopp Scrub Mop Velcro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, moppbezug 45cm, microfasermopp, Aufnehmer, Bodentuch, Bodentücher, Reinigungsgeräte, Schrubber, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| |