| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496053310 Herst.-Nr.: 3306021 EAN/GTIN: 8716254007567 |
| |
|
| | |
| Mikrofaserbodenwischer mit langem Flor (8 mm) zum feuchten Reinigen von nahezu allen harten Fußbodenarten. Kurze Bearbeitungs- und Trocknungszeit der Bodenfläche. Starkes Reinigungsvermögen. Kein Verschmieren von Schmutz. Durch Klettband schnell und einfach austauschbar. Schlaufe zum hygienischen Entfernen des Bodenwischers. Der Mopp muss vor der ersten Anwendung gewaschen werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Twist Mop Velcro | Verwendung für Produkt: | GREENSPEED Wischmopphalter Velcro (Q-line) 3301548 | Länge: | 45 | waschbar: | Ja | max. Waschtemperatur: | 90 | Werkstoff: | 50 % Mikrofaser, 50 % Polyester | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wischmopp Twist Mop Velcro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, moppbezug 45cm, microfasermopp, wischmopp gelb, Aufnehmer, Bodentuch, Bodentücher, Reinigungsgeräte, Schrubber, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| |