|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1375-496051700 Herst.-Nr.: 3399200 EAN/GTIN: 8716254004238 |
| |
|
|  |  |
 | Füllen sprühen & hygienisch reinigen. Hygienisch, ergonomisch, wirksam & nachhaltig. Wirksame Reinigung von mehr Fläche. Mindestens 500 mal waschbar (Twist Mop). Keine schweren Eimer mehr handhaben. Dosierter Wasserverbrauch, somit kurze Trocknungszeit. Weitere Informationen:  |  | Produkttypbezeichnung: | Sprenkler Velcro | Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile): | Sprenkler Behälterstiel 145 cm, Halterung Velcro 40 cm, Twist Mop Velcro 45cm (50 % Mikrofaser, 50 % Polyester), Füllflasche 500 ml | Farbe: | grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungsset Bodenwischer Sprenkler Velcro |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, wischset, Bodenwischer, Putzsets, Reinigungssets |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 38,71* | € 54,75* |  |  |  | Lager 1375 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 38,96* | € 56,79* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 40,68* | € 57,47* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 74,31* | € 106,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1375 |  | Versand: Lager 1375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 33,50* | € 5,95* |  | ab € 100,00* | € 4,95* |  | ab € 190,00* | € 2,95* |  | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|