| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496048300 Herst.-Nr.: 496048300 EAN/GTIN: 4003969132405 |
| |
|
| | |
| Spültuch 38 x 38 cm (B x L) 85 % Viskose, 15 % Polypropylen farbig sortiert 6 St./Pack. Weitere Informationen: | | Maße: | 38 x 38 cm (B x L) | max. Waschtemperatur: | 95 | Material: | 85 % Viskose, 15 % Polypropylen | Farbe: | farbig sortiert | Packungsmenge: | 6 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spültuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Abwaschfetzen, Spül-Tuch, Spültuch, allzwecktuch 38x38cm, spül tuch, spültuch 6er, Reinigungszubehöre, Spüllappen, Spültücher, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,29* | € 2,12* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,25* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,20834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|