Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Mikrofasertuch MF PRO RECYCLED BLUE bl 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/518/a014518a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/518/a014518a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496047650
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     950000117
EAN/GTIN:
     3384121218108
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Umweltverträgliche Mehrzweck-Mikrofasertücher aus recyceltem Material mit guter Wischfähigkeit. Die Mikrofasertücher sind für alle Oberflächen geeignet. Sie können trocken, feucht und mit oder ohne Reinigungsmitteln verwendet werden. Dank der Silberionen werden 99 % der aufgenommenen Bakterien eliminiert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MF Pro Recycled
Maße:
30 x 40 cm (B x L)
max. Waschtemperatur:
60
Werkstoff:
85 % Polyester, 15 % Polyamid
Farbe:
blau
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Microfasertücher MF Pro Recycled
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher blau, microfasertücher, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bildschirmreiniger, Bodentuch, Bodentücher, Bodenwischtuch, Bodenwischtücher, Fensterreiniger, Fenstertuch, Fenstertücher, Haushaltstuch, Haushaltstücher, Lappen, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Putzlappen, Putztuch, Putztücher, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Trockentuch, Trockentücher, Tuch, Tücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,08*
18 Tage
nicht lagernd
120
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,13*
5
€ 8,95*
ab € 0,932*
€ 1,56*
5
€ 4,95*
ab € 1,048*
€ 1,698*
Lager 1375
5
€ 7,95*
ab € 1,172*
€ 1,978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,978*
€ 2,35382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,768*
€ 2,10392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,688*
€ 2,00872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,668*
€ 1,98492
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,628*
€ 1,93732
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,572*
€ 1,87068
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.