Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch 40x40cm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/349/a014349e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/349/a014349e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496047110
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     496047110
EAN/GTIN:
     4003969130609
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Das Tuch MICRO MASTER ist nass und trocken einsetzbar. Es nimmt Fett gut auf und ist leicht auswaschbar. Das Tuch ist lange haltbar. Es ist waschbar (nicht für Trockner geeignet) und auch nach mehrmaligem Waschen behält es seine Form. Aufgrund seiner Struktur ist es für die Reinigung von rauen Oberflächen mit starken Verschmutzungen sehr geeignet. Außerdem ist es in mehreren Farben erhältlich, sodass durch eine Trennung der Hygienebereich Kontaminationen vermieden werden können.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Micro Master Standard
Maße:
40 x 40 cm (B x L)
max. Waschtemperatur:
60
Werkstoff:
80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farbe:
gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Microfasertuch Micro Master Standard
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch gelb 40x40cm, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bildschirmreiniger, Bodentuch, Bodentücher, Bodenwischtuch, Bodenwischtücher, Fensterreiniger, Fenstertuch, Fenstertücher, Haushaltstücher, Lappen, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Putzlappen, Putztücher, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Trockentuch, Trockentücher, Tuch, Tücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,87*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,49*
€ 0,89*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.