Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Wischtuch Extra Stark 530179 1lagig ws 105 St./Pack.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/541/y000541s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/541/y000541s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496045700
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     530179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Industrielle Bereiche erfordern robuste Reinigungstücher, die vielen Aufgabenbereichen gewachsen sind. Diese extra starken Reinigungstücher entfernen effektiv Öl und Fett und schützen gleichzeitig Ihre Hände vor Hitze oder Metallspänen. Verbessern Sie am besten auch noch Ihr Nachhaltigkeitsprofil und reduzieren Sie gleichzeitig Kosten. Die exelCLEAN® Technology ermöglicht zudem eine Reduktion der Lösungsmittel um bis 41 %. Die Einzelblattausgabe reduziert Abfall und die Verpackung besteht aus recycelten Materialien für ein grüneres Unternehmen. *(Lebenszyklusanalyse) LZA durchgeführt von Essity und dem IVL Svenska Miljöinstitutet im April 2021.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Extra Stark
Verwendung für Produkt:
Tork Handtuchspender 654000, 654008
Maße:
35,5 x 10,5 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
auswaschbar:
Nein
mehrfach verwendbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Prägung vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
150 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischtücher Extra Stark
Kompatibel mit:
W4-System
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork wischtuchrolle 1-lagig, kunststoffreinigungstücher, kunststoffreinigungstücher tork, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bodentuch, Bodentücher, Putzlappen, Putztücher, Reinigungstuch, Tuch, Tücher
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Kartonage
€ 7,95*
ab € 19,27*
€ 26,33*
1 Tag
24
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 21,22*
€ 27,99*
18 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 9,95*
ab € 57,07*
€ 74,98*
23 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 69,32*
€ 90,81*
1 Tag
6
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 70,68*
€ 92,79*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 26,33*
€ 31,33
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 19,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.