| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496043700 Herst.-Nr.: 7764 EAN/GTIN: 5027375008795 |
| |
|
| | |
| Bestimmte Bereiche einer kontrollierten Anwendung erfordern spezielle Wischlösungen und Spendersysteme. Daher haben wir unsere Erfahrung und unsere Wischtechnologie eingesetzt, um ein hochwertiges, auf diese Aufgaben zugeschnittenes Sortiment zu entwickeln, mit dem Sie effizienter und produktiver arbeiten – und zugleich die Kosten für Reinigung und Lösungsmittel senken können. Perfekt für Umgebungen in Industrie und Gesundheitswesen – diese kleinen, perforierten Wischtücher sind ideal für Bereiche, in denen es vor allem auf Hygiene und Sicherheit ankommt. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Wettask™ | Verwendung für Produkt: | KIMTECH Wischtuchspender Wettask™ 7919 | Maße: | 31 x 32 cm (B x L) | saugfähig: | Nein | reißfest: | Nein | auswaschbar: | Nein | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Anzahl der Abrisse je Rolle: | 60 Bl./Rl. | Packungsmenge: | 6 Rl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wischtuch Wettask™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex putzrolle weiß, vlies tuch, kleenex pflegetuch, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bodentuch, Bodentücher, Putzlappen, Putztücher, Reinigungstuch, Tuch, Tücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 131,73* | € 179,08* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 152,96* | € 205,11* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 174,14* | € 226,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 25,49334* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|