Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aQualine Staubtuch Staub Champ 2300 16 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/872/a012872a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/872/a012872a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/872/a012872b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496038700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2300
EAN/GTIN:
     4009412023009
Suchbegriffe:
Staubbindetuch
Staubtuch
staubbindetuch
Zieht Staub, Haare und Schmutz an wie ein Magnet, keine Reinigungsmittel notwendig, elektrostatische Staubanziehung, für alle gängigen Trockenwischsysteme geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Staub Champ
Maße:
22 x 30 cm (B x L)
Werkstoff:
100 % Polyester
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
16 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Staubtuch Staub Champ
Weitere Suchbegriffe: Entstauber, Reinigungsgeräte, Staubtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.