| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496025300 Herst.-Nr.: 10040 EAN/GTIN: 4006533003095 |
| |
|
| | |
| Der Sprint Plus Halter zeichnet sich besonders durch sein geringes Gewicht und eine große Auflagefläche aus. Mit seiner patentierten Tritt-Taste lässt er sich einfach öffnen und schließen. Durch Öffnungen im Halter kann in der Schüttmethode Flotte direkt auf den Mop gegeben werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Sprint Plus | Maße: | 17,8 x 5,7 x 40 cm (B x H x T) | Durchmesser des Außengewindes: | 23,5 | Clip vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | anthrazit/gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wischmopphalter Sprint Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, vermop wischset 40cm, bodenset vermop, wischset, Bodenreinigung, Bodenreinigungsmittel, Bodenwischer, Reinigungsgeräte |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 20,28* | € 28,18* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 20,32* | € 28,20* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 19,24* | € 28,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,34* | € 28,45* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,75* | € 44,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|