| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496024800 Herst.-Nr.: 14095 EAN/GTIN: 4006533019010 |
| |
|
| | |
| Wischmopp ist getuftet und hat Fransen an den Stirnseiten. Mit Schlauchprofil. Bitte sortenrein ohne Weichspüler waschen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Sprint Tronic | Maße: | 18 x 53 cm (B x L) | waschbar: | Ja | max. Waschtemperatur: | 95 | Werkstoff: | 67 % Polyester, 33 % Baumwolle | Farbe: | rohweiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wischmopp Sprint Tronic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, vermop mikrofasermop 50 cm, microfaser tücher, microfaser-tücher weiss, Aufnehmer, Bodentuch, Bodentücher, Reinigungsgeräte, Schrubber, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 9,98* | € 15,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,50* | € 16,42* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,69* | € 16,79* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,04* | € 17,26* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 13,50* | € 19,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|