Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

haug Geräteleiste 8699 3 Stielhalterungen 510x55mm alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/387/a011387x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/387/a011387x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/387/a011387y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496022400
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     8699
EAN/GTIN:
     4002403914867
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
gartengerätehalter
Zur hängenden, hygienischen Aufbewahrung von Besen und Bürsten Auch mit Haken und Haltern für geringere Stiel- oder Griffdimensionen. Zur hochwertigen Aufbewahrung der Geräte. Durchmesser der Stiele (haug bürsten KG): 20-30 mm. Eignung nach HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points). Es minimiert Risiken und kann Sicherheit bei Pandemien wie Covid-19 für Mitarbeiter und Produkte bieten. Mit einer HACCP-Lösung erfüllen Sie rechtliche Vorgaben und minimieren Haftungsrisiken.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
haug Gerätehalter 86999
Maße:
51 x 5,5 x 8,5 cm (B x H x T)
Anzahl der Greifer:
3 Greifer
Temperaturbereich:
-20 bis +95
Material:
Aluminium
Farbe:
grau/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gerätehalter
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Geräteaufbewahrungen, Gerätehalterungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 25,05*
€ 35,47*
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 26,18*
€ 36,13*
3 Tage
19
1
€ 5,45*
ab € 39,40*
€ 53,64*
3 Tage
19
2
Frei Haus
ab € 39,72*
€ 54,51*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 40,51*
€ 55,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfer Aluminium
02968-02970
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.