Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WYPALL Reinigungstuch 7775 Eimer 1-lagig 27x27cm grün 90 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/188/a010188y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/188/a010188y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496009360
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Vorimprägnierte Wischtücher in einem tragbaren System, die reinigen und schützen zugleich mit einer rauen Seite zum Abreiben von Verunreinigungen und einer weichen Seite zum Reinigen und Nachwischen. Ideal zum Reinigen von Händen, Werkzeugen und Maschinen ohne Seife, Gel oder Wasser und zum Schutz der Hände. Wirken dem Austrocknen der Haut entgegen. Zur Verbesserung der Hygiene.
Weitere Informationen:
Maße:
27 x 27 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
saugfähig:
Nein
reißfest:
Nein
auswaschbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grün
Packungsmenge:
90 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischtuch
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, kleenex pflegetuch, kunststoffreinigungstücher, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bodentuch, Bodentücher, Putzlappen, Putztuch, Putztücher, Reinigungstuch, Tuch, Tücher, Wischtuch, Wischtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,35956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,36*
€ 58,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,89*
€ 58,18
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 45,95*
€ 54,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,88*
€ 52,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,81*
€ 52,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.