Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERMOP Sprint-Mob 06100168 40cm mit blauem Einfassband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/461/a009461p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/461/a009461p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496001100
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     4824
EAN/GTIN:
     4006533029712
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mophalter
Der Wischmopp hat ein blaues Einfassband.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BASIC
Verwendung für Produkt:
Wischmopphalter Sprint Plus
Maße:
14,5 x 40 cm (B x L)
waschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
95
Werkstoff:
100 % Baumwolle
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischmopp BASIC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
150
10
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,02*
2 Tage
95
1
€ 5,00*
ab € 4,39*
€ 6,25*
3 Tage
148
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,29*
1
€ 4,19*
ab € 4,36*
€ 6,52*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,63*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
10040
ab € 19,14*
Zubehör
Vermop
18945
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.