Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex BIO Bad-Reiniger 82110500 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/469/y000469j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/469/y000469j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495072800
Hersteller:
     Wenko-Maximex
Herst.-Nr.:
     82110500
EAN/GTIN:
     4008069005376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Neutralreiniger
Schonreiniger
Der Soda-basierte Reiniger entfernt zuverlässig Schmutz, Wasserflecken und Kalkablagerungen. Seine gelartige Struktur sorgt für eine optimale Haftung auch an senkrechten Flächen und verlängert die Einwirkzeit. Ideal für die hygienische Reinigung aller Oberflächen im Bad wie Armaturen, Waschbecken, Kacheln, Fliesen und Duschkabinen. Enthält 100 % natürliche bzw. aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnene Inhaltsstoffe und ist bis zu 99,9 % biologisch abbaubar. Einfach aufsprühen, einwirken lassen und mit einem Tuch abwischen. Mit reinen, ätherischen Ölen für einen angenehmen frischen Duft.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BIO
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrone
Konsistenz des Materials:
Gel
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
7-8
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,5
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Badreiniger BIO
Biozid-Produkt:
Nein
Made in Germany:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00858* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.