Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streusalz Eurosalt 10kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Streusalz Eurosalt 10kg
Artikel-Nr.:
     1375-495069300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     495069300
EAN/GTIN:
     4003969152823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftausalz
Streu-Salz
Streusalz
auftausalz 10kg
Das Auftausalz verfügt über eine schnelle und optimale Tauwirkung, ein erneutes Vereisen des Schmelzwassers wird verhindert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eurosalt
Temperaturbereich:
-10
Ausführung des Behälters:
Sack
Material des Behälters:
Kunststoff
Packungsmenge:
10 kg/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Streusalz Eurosalt
Weitere Suchbegriffe: auftausalz, Streugut, Streumittel, Streusalze, Winterstreu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 96 Packungen
1 Packung enthält 10 Kilogramm (ab € 0,601* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.