| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495067000 Herst.-Nr.: 301002255 EAN/GTIN: 4262365714084 |
| | |
|
| | |
| Kraftvoller Badreiniger zum Anmischen, Stark gegen Kalk und Seifenreste. 1 Power-Pulver ergibt 450 ml Badreiniger. Jeder Refill spart Plastikmüll ein. Vegan. Wasser, Pulver, fertig! So schnell kann man jetzt Zuhause einen everdrop Badreiniger anmischen und spart mit jedem Pulver-Sachet eine ganze Einwegplastikflasche ein. Es muss kein Wasser in Einwegplastikflaschen mehr unnötig quer durchs Land transportiert werden muss. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung des Duftes: | Pfefferminz/Rosmarin | Konsistenz des Materials: | Pulver | dermatologisch getestet: | Ja | biologisch abbaubar: | Ja | pH-Wert: | 3-3,5 | Ausführung des Behälters: | Tüte | Material des Behälters: | Papier | recycelbar: | Ja | Packungsmenge: | 25 g/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Badreiniger | Biozid-Produkt: | Nein | frei von Mikroplastik: | Ja | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,48* | € 3,92* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,43* | € 3,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Gramm (ab € 0,0972* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|