| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495061400 Herst.-Nr.: 3218821 EAN/GTIN: 4251758406996 |
| | |
|
| | |
| Vanish bietet eine Reihe von Produkten für Teppiche und Heimtextilien, die dafür sorgen, dass Ihre Teppiche nicht nur sauber sind, sondern auch das ganze Jahr hindurch sauber bleiben! Vanish GOLD Power Schaum Intensiv Teppichreiniger wurde vor allem zur Behandlung von Flecken und Schmutzansammlungen im Teppich entwickelt, besonders in den stark beanspruchten Bereichen Ihrer Wohnung, wie z.B. im Hausflur, auf Treppen und im Eingangsbereich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Gold | Konsistenz des Materials: | Schaum | pH-Wert: | 10,1-10,5 | Ausführung des Behälters: | Sprühdose | Material des Behälters: | Metall | Inhalt: | 0,65 | GHS-Kodierungen: | GHS02 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Teppichreiniger Gold | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1950 | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,05* | € 6,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,06* | € 6,26* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,12* | € 6,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,65* | € 9,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 650 Milliliter (ab € 0,00634* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|