| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495060400 Herst.-Nr.: 3130424 EAN/GTIN: 4251758404206 |
| | |
|
| | |
| In jedem Haushalt befinden sich neben Schmutz auch unsichtbare Bakterien. Der SAGROTAN Allzweck-Reiniger bietet in einem Produkt, was Sie für ein hygienisch sauberes Zuhause benötigen. Das Produkt hinterlässt eine langanhaltende Frische. SAGROTAN. Beschützt, wenn es darauf ankommt. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Oberflächen | Typbezeichnung des Duftes: | Blütenfrische | Konsistenz des Materials: | flüssig | pH-Wert: | 10,8-11,5 | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 1,5 | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Allzweckreiniger | Biozid-Produkt: | Ja | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, sagrotan allesreiniger, allzweckreiniger, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,86* | € 4,51* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,87* | € 4,66* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,26* | € 5,06* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 3,37* | € 5,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.500 Milliliter (ab € 0,00192* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|