| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495059900 Herst.-Nr.: 3261028 EAN/GTIN: 4251758404145 |
| | |
|
| | |
| Mit dem SAGROTAN WC-Reiniger mit dickerer Formel und 10xPower ist die hygienische Reinigung Ihres WCs gewiss. Das dickflüssige Aktiv-Gel hat eine desinfizierende Wirkung und beseitigt Verschmutzungen und Kalkablagerungen. Der Reiniger bildet einen Anti-Schmutz-Film, der neue Schmutzablagerungen verhindert. Zusätzlich werden 99,9% der Bakterien zuverlässig entfernt für hygienische Sauberkeit bis unter den Rand. Zurück bleibt ein leichter Duft nach Blütenfrische. SAGROTAN. Beschützt, wenn es darauf ankommt. Wir empfehlen das Tragen von Haushaltshandschuhen beim Desinfizieren & Reinigen der Toilette. 1. Heben Sie den Toilettendeckel an und halten Sie die Spritzdüse sorgfältig unter den Toilettenrand. 2. Durch Drücken langsam Flüssigkeit entlang der Innenseite der Schüssel auftragen, so dass die Schüssel vollständig mit ausreichend Flüssigkeit bedeckt ist. 3. Für ein optimales Reinigungsergebnis 10 Minuten einwirken lassen, anschließend spülen und bürsten. 4. Zur Desinfektion 60 Minuten lang einwirken lassen, anschließend spülen und bürsten. Nicht zusammen mit Bleichmitteln oder anderen Reinigungsprodukten verwenden. Hände & exponierte Haut vor den Mahlzeiten & nach Anwendung waschen. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung des Duftes: | Blütenfrische | Konsistenz des Materials: | Gel | pH-Wert: | 1,5-1,9 | Kindersicherung vorhanden: | Ja | Ausführung des Behälters: | Schräghalsflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,75 | GHS-Kodierungen: | GHS05 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | WC-Reiniger | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1760 | Biozid-Produkt: | Ja | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Unter Verschluss aufbewahren. Nur in Originalverpackung aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, sagrotan allesreiniger, allzweckreiniger, allzweckreiniger 750ml, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,87* | € 4,43* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,88* | € 4,60* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,20* | € 4,93* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,57* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00384* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|