Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Universalreiniger Clarida-Eco Uni j252701 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/098/y000098z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/098/y000098z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495057100
Hersteller:
     Johannes Kiehl
Herst.-Nr.:
     j252701
EAN/GTIN:
     4031255053400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Universell anwendbarer Reiniger. Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung. Hohe Reinigungsleistung bei niedriger Anwendungskonzentration. Materialschonend. Trocknet schnell und streifenfrei ab. Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Clarida-eco Uni
Produktverwendung:
wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen, Bodenbelägen
Konsistenz des Materials:
flüssig
pH-Wert:
8,5
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Allzweckreiniger Clarida-eco Uni
Biozid-Produkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger 1000ml, allzweckreiniger, allzweckreiniger alkalisch, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 4,83*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,98*
€ 4,84*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,98* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.