| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495056800 Herst.-Nr.: 4003337 EAN/GTIN: 5407003310290 |
| | |
|
| | |
| Neutraler pH- Wert. Sehr guter Entfetter.Angenehmer Schaum. 4-10 ml Citronet (1 Spritzer oder 1 Pumpenhub) in 5l warmem Wasser auflösen. Das Geschirr mit der Hand abwaschen. Stark verschmutztes Geschirr kurz einweichen und danach mit einem Schwamm oder einer Abwaschbürste reinigen. Gut abspülen und an der Luft trocknen lassen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Citronet | Typbezeichnung des Duftes: | Zitrus | Konsistenz des Materials: | flüssig | pH-Wert: | 7 | Ausführung des Behälters: | Kanister | Material des Behälters: | 50 % Kunststoff, recycelt, 50 % Polyethylen | recycelbar: | Ja | Inhalt: | 5 | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Enthält (Laurylbetain). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geschirrspülmittel Konzentrat Citronet | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,21* | € 23,41* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 15,75* | € 23,44* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,98* | € 24,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 3,15* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|