Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENSPEED Allzweckreiniger 4002866 Floreal Fresh 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/596/y000596m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/596/y000596m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495056200
Hersteller:
     Greenspeed
Herst.-Nr.:
     4002866
EAN/GTIN:
     5407003310146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Allesreiniger
Allzweckreiniger
GREENSPEED Allzweckreiniger Floreal Fresh Oberflächen Blumen biologisch abbaubar 8 Kanister 50 % Kunststoff, recycelt, 50 % Polyethylen recycelbar 5l
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Floreal Fresh
Produktverwendung:
Oberflächen
Typbezeichnung des Duftes:
Blumen
Konsistenz des Materials:
flüssig
parfümiert:
Ja
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
8
Ausführung des Behälters:
Kanister
Material des Behälters:
50 % Kunststoff, recycelt, 50 % Polyethylen
recycelbar:
Ja
Inhalt:
5
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Allzweckreiniger Floreal Fresh
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, pe kunststoffkanister 5 l, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 28,03*
€ 40,25*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 29,43*
€ 40,97*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 31,12*
€ 43,32*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,606* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.