| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495050700 Herst.-Nr.: 301001251 EAN/GTIN: 4260683854901 |
| | |
|
| | |
| Die Lösung gegen Kalk und Plastikmüll. Unsere Putzmittel-Tabs lassen sich schnell und einfach zum Badreiniger auflösen. Mit unserem Badreiniger kannst du übrig gebliebene Kalk- und Seifenreste problemlos entfernen und dein Badezimmer ohne unnötige Überdosierungen wieder zum Strahlen bringen. So wird Bad putzen nachhaltiger und ganz einfach. Mit jedem everdrop Tab sparst du eine Einwegplastikflasche. Es muss kein Wasser in Einwegplastikflaschen mehr unnötig quer durchs Land transportiert werden muss. Wir setzen soweit möglich auf natürliche Inhaltsstoffe. Unsere Reiniger sind keine Chemiekeulen, sondern für alltägliche Verschmutzungen geeignet. Wasser - Tab - Fertig! Fülle bis zu 500 ml kaltes Wasser in die Flasche. Lass den Tab vollständig auflösen. Danach die Flasche mit dem Sprühkopf verschließen - fertig. Wir verzichten bewusst auf Plastik bei unserer Verpackung, daher achte bitte darauf, dass du das Produkt trocken lagerst. Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe. Tab Verpackung frei von Kunststofffolien oder -beschichtung. Unsere Verpackung besteht aus Papier und kann nach Gebrauch im Altpapier entsorgt werden. Vegan. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung des Duftes: | Pfefferminz Rosmarin | Konsistenz des Materials: | Tabs | dermatologisch getestet: | Nein | biologisch abbaubar: | Ja | Ausführung des Behälters: | Tüte | Material des Behälters: | Papier | Packungsmenge: | 3 x 4 g/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Badreiniger | Biozid-Produkt: | Nein | frei von Mikroplastik: | Ja | Made in Germany: | Ja | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,66* | € 5,63* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,55* | € 5,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,18334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|