| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495048700 Herst.-Nr.: 5413149099302 EAN/GTIN: 8006540181683 |
| | |
|
| | |
| ANTIKAL Sanitärentkalker Flasche Kunststoff 2l Weitere Informationen: | | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 2 | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sanitärentkalker | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Berührung mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser waschen. Nicht mit Bleichmittel oder anderen Reinigungsprodukten mischen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, entkalker 2l, entkalker, entkalker flüssig, Sanitärentkalker, WC-Entkalker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,58* | € 11,14* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,89* | € 11,15* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 7,82* | € 11,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|