Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Reiniger LEMON-FRESH Gel 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Reiniger LEMON-FRESH Gel 10l
Artikel-Nr.:
     1375-495039400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     100435
EAN/GTIN:
     4003969100374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
wc-reiniger 10l
toilettenreiniger
WC-Reiniger Lemon fresh nicht biologisch abbaubar pH-Wert: 2,5 10l
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
Lemon fresh
parfümiert:
Ja
biologisch abbaubar:
Nein
pH-Wert:
2,5
Inhalt:
10
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WC-Reiniger
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
Sicherheitshinweise:
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.
Weitere Suchbegriffe: Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 1,724* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.